詳細表示

このページのURL:

品番 : EA525ZZ-17

品名 : 510mm/75.0kg [鋳鉄製]角型金床

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

※注意※ 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。 材質 鋳鉄(FC250)
形状は非常に理想的な設計で使用上大変便利です。
呼重量 75kg 全長 510mm
高さ 254mm
追加説明 EA525ZZ-11,-12は穴無しタイプです。ZZ-13~-18は穴空きタイプとなります。
カタログ価格

55,500 (税抜)/ 61,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/16 00:02現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top