詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526A-150

品名 : 150mm/ 50mm クランプ(スチール製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

用途 接着・穴あけの固定用スプリングクランプ 材質 スチール
最大開口 50mm ふところの深さ 約50mm
クランプ部幅 28mm 全長 150mm
重量 160g 入数 1個
口の深さ(mm) 50mm
追加説明
カタログ価格

730 (税抜)/ 803 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/06 10:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ

代替品

EA526A-150A
  • 品番

    EA526A-150A

  • コメント

    サイズが異なります。

メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top