詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526A-4B

品名 : 450mm フレキアーム付 両端クリップ

仕様

メーカー ヤザワコーポレーション 型番 CLW3
アーム部耐久重量 930g クリップ引っ張り強度 3kg
クリップくわえ幅 15~25mm アーム長 450mm
本体サイズ 65(W)×110(D)×590(H)mm 本体重量 500g
カラー クローム
アーム部分はA3コピー用紙なら約100枚まで挟むことができます。
片方のクリップ部を適当な箇所に設置し、アーム部分は対象物を挟んで固定して、メモホルダー、作業の補助、ライトホルダーなどとして使用可能です。
確認用の書類挟んだりすることで、両手が自由に使えますので作業場でも使用できます。
追加説明
カタログ価格

2,780 円(税抜)/ 3,058 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/03 19:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • A3コピー用紙なら約100枚まで挟むことができます。
  • ライトホルダーとして使用可能

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top