品番 : EA526AK-24
品名 : 0-1000mm/95mm クイックバークランプ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 能力(mm) | クランプ:1000 スプレッダー:300~1200 |
全長(mm) | 1212 |
|---|---|---|---|
| 締付能力(kgf) | 600 | 口の深さ(mm) | 95 |
| 材質 | スチール | ||
| スプレッダーとしても使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,680 円(税抜)/ 8,448 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/24 10:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA526AK-21 0- 300mm/95mm クイックバークランプ |
| EA526AK-22 0- 600mm/95mm クイックバークランプ |
| EA526AK-23 0- 800mm/95mm クイックバークランプ |
ウェブカタログ画像
拡大

