品番 : EA526B-41
品名 : 0- 300mm/175mm L型クランプ[超強力型]
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
六角の為、スパナ等で締めることができます
仕様
| 口の開き(mm) | 0~300 | 口の深さ(mm) | 175 |
|---|---|---|---|
| 締付能力(kgf) | 2213 | レールサイズ(mm) | 40×20 |
| 重量(g) | 5610 | 材質 | スチール |
| 19mm六角付 | |||
| 最大35°まで傾けることができます。 | |||
| スイベルヘッド付 | |||
| 六角の為、スパナ等で締めることができます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,800 円(税抜)/ 34,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/24 10:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA526B-42 0- 500mm/175mm L型クランプ[超強力型] |
| EA526B-43 0- 600mm/175mm L型クランプ[超強力型] |
| EA526B-44 0-1000mm/175mm L型クランプ[超強力型] |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

