品番 : EA526CA-11
品名 : 100mm コーナークランプ(自動調整式)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
両サイドの幅のサイズが違っても使用できます。
仕様
| クランプ能力 | 100mm(両サイドの幅合計) | 重量 | 約1.0kg |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミダイキャストメタル、プラスチック | 口の開き(mm) | 2×55 |
| 素早く取り付け可能 | |||
| 両サイドの幅合計が100mmまで自動調整し90度で固定できます。 | |||
| ベースサイズ | 210×80×420mm | ||
| 両サイドの幅のサイズが違っても使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,070 円(税抜)/ 4,477 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 20:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA526CA-13 : [EA526CA-11・12用] 固定バイス |
