品番 : EA526DB-120
品名 : 1200/120mm L型クランプ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| スイベル式ヘッド | |||
| 材質 | 本体:スチール ジョー:鋳鉄 |
口の開き | 0~1200mm |
|---|---|---|---|
| 口の深さ | 120mm | 締付能力 | 800kgf |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,920 円(税抜)/ 6,512 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/19 02:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

