品番 : EA526DF-50
品名 : 500/129mm L型クランプ(油圧式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 油圧式なので、片手で強力に固定できます。 | |||
| プラスチックレバーを水平にするとリリース、 垂直にすると油圧がかかります。 |
|||
| 材質 | 本体:スチール ジョー:鋳鉄 |
口の開き | 0~500mm |
|---|---|---|---|
| 口の深さ | 107mm | 締付能力 | 1020kgf |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 22:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA526DF-30 300/129mm L型クランプ(油圧式) |
| EA526DF-60 600/129mm L型クランプ(油圧式) |
| EA526DF-80 800/129mm L型クランプ(油圧式) |

