品番 : EA526SS-1
品名 : 7.0m ストラップクランプ
正方形・円形、長方形、不規則な形状をクランプできるよう、すべてのつなぎ目に均一な力をかけます
仕様
締付範囲 | 7mまで | コーナーグリップ角度 | 60~180° |
---|---|---|---|
重量 | 635g | ストラップ材質 | ポリエステル |
エルゴノミックコンフォートハンドル | |||
つなぎ目にも均一に力がかかります。 | |||
正方形、円形、長方形、または不規則な形状をクランプできるようにすべてのつなぎ目に均一な力をかけます。 | |||
コーナークリップ4個付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,700 円(税抜)/ 4,070 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/29 09:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0136ページ |
拡大