品番 : EA526WD-63B
品名 : 0- 63mm/158mm シャコ万力(ロングリーチ)
口の長さ、深型タイプ
仕様
| 用途 | は軽、中作業に適しています。 | 材質 | ダクタイル鋳鉄、亜鉛メッキ |
|---|---|---|---|
| クランプ範囲 | 0~63mm | 口の深さ | 158mm |
| サイズ | L:166mm、L1:128mm H:213mm、h:172mm |
荷重 | 710kg |
| 重量 | 960g | ||
| スイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。 | |||
| 全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル | |||
| 延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付。 | |||
| 食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/08/16 11:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0094ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
