品番 : EA526WE-26
品名 : 0- 25mm/ 38mm シャコ万力
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
痛みやすいネジ部は亜鉛メッキ仕上げで長寿命
仕様
| 口の開き(mm) | 0~25 | 口の深さ(mm) | 38 |
|---|---|---|---|
| 荷重(kgf) | 227 | スピンドル径 | 1/4” |
| 材質 | 鍛造焼入鋼 | ||
| スイベルヘッド付 | |||
| スーパージュニアクランプです。 | |||
| プレススチールよりも強力。 | |||
| 痛みやすいネジ部は亜鉛メッキ仕上げで長寿命 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/22 14:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA526WE-25 0- 25mm/ 25mm シャコ万力 |
| EA526WE-38 0- 38mm/ 38mm シャコ万力 |
| EA526WE-50 0- 50mm/ 32mm シャコ万力 |
| EA526WE-63 0- 63mm/ 63mm シャコ万力 |
ウェブカタログ画像
拡大

