詳細表示

このページのURL:

品番 : EA527CR-5

品名 : クリップナット(90380-SB2-013/10個)

仕様

メーカー ボストン 型番 BC5686
ねじサイズ 5mm サイズ(mm) 11×11.5
材質 SUS(表面処理なし) 入数 10個
純正番号 90380-SB-2-013 重量 22g
主な使用箇所 ホンダ車(フロントバンパー)
追加説明
カタログ価格

2,180 (税抜)/ 2,398 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/02/06 13:22現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1123ページ 1255ページ
ウェブカタログ画像
※10個入
  • ※10個入
  • 単位:mm
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top