詳細表示

このページのURL:

品番 : EA527N-105

品名 : M 5 かしめナット(スチール製/40個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

21/11/04 ●板厚 誤:0.5~3.2mm 正:1.0~3.2mm (NO.52、53 0963)

仕様

メーカー ロブテックス(ロブスター) 型番 NSK5P
板厚 1.0~3.2mm 下穴径 7.1mm
ナット M5 ねじピッチ 0.8mm
入数 40本 材質 スティール
追加説明
カタログ価格

1,200 (税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/08 00:29現在)

商品入数 40 販売単位 pk

代替品

EA527NA-25
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top