詳細表示

このページのURL:

品番 : EA530-6

品名 : 150mm/20mm モンキーレンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 クロムバナジウム鋼
-24のみ外観が 異なります。
口幅目盛付
全長 158mm 呼び寸法 150mm
最大口幅 20mm 重量 120g
追加説明
カタログ価格

2,930 (税抜)/ 3,223 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/17 18:56現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA530A-6A
  • 品番

    EA530A-6A

  • コメント

    サイズ違い仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像
画像はEA530-8です。
  • 画像はEA530-8です。

商品動画

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top