品番 : EA530BA-6
品名 : 150mm/20mm モンキーレンチ(ゴムグリップ付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | BAHCO(バーコ) | 型番 | 9070 |
|---|---|---|---|
| 呼び全長(mm) | 150 | 最大口幅(mm) | 20 |
| 厚み(mm) | 4.9 | 重量(g) | 139 |
| 材質 | スウェーデン鋼 | ||
| 狭所で作業しやすい15°型 | |||
| 手袋を着用したままでジョーの調整ができます。 | |||
| ゴムグリップ付で手にフィットし、滑りにくい | |||
| 口幅目盛付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 21:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA530BA-8 200mm/27mm モンキーレンチ(ゴムグリップ付) |
| EA530BA-12 300mm/34mm モンキーレンチ(ゴムグリップ付) |

