品番 : EA530JA-9A
品名 : 200mm/32mm モンキーレンチ(薄口)
仕様
| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | HT-32 |
|---|---|---|---|
| 口開き寸法 | 0~32mm | 最大トルク | 137.5N・m |
| 呼び寸法 | 200mm | 全長 | 224mm |
| 先端厚み | 4.5mm | 重量 | 240g |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 先端お薄さはわずか4.5mmで狭所での反復作業や、2丁使いに最適 | |||
| ガタなしバックラッシュレス構造のウォーム採用 | |||
| 最も力を加えやすい部分を幅広く、握りやすく、力を加えても手を傷めない非対称ハンドル | |||
| スパナ感覚でお使い頂けます | |||
| 作業時の疲労、腰まわりの負担を軽減して作業効率アップ | |||
| 口幅目盛付で簡易でのノギス使用可 | |||
| <注意> ・先端部は極薄の為、強く締めつける場合は根本部をご使用下さい ・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください ・柄にパイプ等を差し込んで、長くして使用しないでください ・ハンマなどで叩いて衝撃を与えないでください ・工具の使用目的以外には使用しないでください |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,910 円(税抜)/ 5,401 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/29 14:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0489ページ | ||||
