詳細表示

このページのURL:

品番 : EA530RG-1

品名 : 215mm/22mm ラチェットレンチ(マルチグリップ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

全長 215mm 材質 スチール
左右切換式
送り角 12° 重量 490g
1/4”(6.35mm)~7/8”(22.23mm)までの38個の異なったボルトやナットに使用可能。
先端のアゴ幅は自由に調節可能です。
蝶ネジ、ヒートン回し等、幅広い用途にお使い頂けます。
六角ボルトを挟みやすい先端アゴ部分
追加説明
カタログ価格

7,770 (税抜)/ 8,547 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/18 20:05現在)

商品入数 1 販売単位
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top