品番 : EA530ZB-11
品名 : 16mm-68mm/242mmモーターレンチ(アルミ合金製)
仕様
| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | TMW-1665 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・洗面台内部のトラップ管等の脱着 ・メッキ管や化粧ナット等傷つけたくない配管作業時 ・強い締付を必要としない大径ナットに |
開口範囲 | 16~68mm |
| 全長 | 242mm | 重量 | 245g |
| 材質 | アルミ合金 | ||
| アルミ合金製で締める相手を傷つけません | |||
| アゴ部は鍛造品で、他社同等品に比べて強度があります | |||
| バックラシュレスウォームを採用しており、ガタをカットしています | |||
| 鉄製モーターレンチに比べ約60%の軽量化を実現(メーカー同等品比較) | |||
| 使用範囲が広い15°縦型形状 | |||
| <注意> ・本体・アゴ部共にアルミ製ですので、締付後ボルト等の痕が残ることがあります。 ・モンキレンチと同等な使用は出来ません。 ・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。 ・パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。 ・ハンマー代わりに使用しないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,620 円(税抜)/ 6,182 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/12/16 06:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0197ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
