品番 : EA531EK-250
品名 : 2" /250mm ウォーターポンププライヤー(絶縁)
アリゲーターシリーズ。同サイズの従来品に比べて掴み能力が30%向上
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 88 06 250 |
|---|---|---|---|
| 最大ナット | 46mm | 最大開口 | 2”(50mm) |
| 全長 | 250mm | 重量 | 374g |
| 調節段数 | 9 | ハンドル | コンフォート(1000V絶縁) |
| 刃硬度 | HRC61 | 材質 | クロムバナジウム鋼(クロムメッキ仕上げ) |
| 頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。 | |||
| てこの原理を最大限に利用したデザインにより、少ない力でしっかりと確実に掴みます。 | |||
| ボックスジョイント構造:ダブルガイドにより非常に安定しています。 | |||
| スプリング付ボタンにより調整が楽です。 | |||
| ハンドルはツバ付で火花が手に飛ぶのを防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,400 円(税抜)/ 9,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/23 15:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0211ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
