品番 : EA531HC
品名 : 70mm/270mm ソフトジョウプライヤー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | IPS PLIERS(IPS) | 型番 | WL-270S |
---|---|---|---|
全長 | 275mm | 最大開口 | 70mm(8段階調節) |
最小開口 | 25mm | 重量 | 430g |
材質 | 本体:高炭素鋼(S55C) くわえ部:ウレタン樹脂 焼入れ:完全無酸化焼入れ 表面処理:カチオン電着塗装 柄部:ビニールコーティング |
||
本体は錆びに強いカチオン電着塗装(ニッケルクロムメッキの約10倍の防錆力) | |||
樹脂が摩耗した時は、+ドライバ1本でカンタン取り替え | |||
JIS規格品の材料、高炭素鋼(S55C)を使用 完全無酸化焼入れで耐久性抜群 |
|||
傷を付けないウレタン樹脂を使用しています。 | |||
化粧パイプ、各種配管に最適です。 | |||
バネ内蔵機構で連続作業がすばやくできます。 | |||
くわえ部の丸型は最初から取り付けられており、角型は付属品として付いています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,040 円(税抜)/ 3,344 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/17 07:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA531HC-1 : [EA531HC用] ソフトカバー(丸型/1組) |
部品 | EA531HC-2 : [EA531HC用] ソフトカバー(角型/1組) |