品番 : EA531HD-3A
品名 : 46mm/250mm ウォーターポンププライヤ(ばね付/ソフトタッチ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | IPS PLIERS(IPS) | 型番 | WH-250S |
---|---|---|---|
全長 | 250mm | 最大開口 | 46mm(バネ付) |
重量(g) | 335 | 材質 | 本体:高炭素鋼 S55C くわえ部:ジュラコン(R) 焼入れ:完全無酸化焼入れ 表面処理:カチオン電着塗装 柄部:ビニールコーティング |
バネ内蔵タイプの為、連続作業が楽にできます。 | |||
樹脂(別売)が摩耗した時は、+ドライバー1本で簡単取り替え | |||
最適な口開きで作業ができる5mm間隔8段階調節 | |||
ワイドな口開き | |||
本体はサビに強いカチオン電着塗装(ニッケルクロムメッキの10倍の防錆力) | |||
JIS規格品の材料、高炭素鋼(S55C)を使用。完全無酸化焼入れでタ級性抜群 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,900 円(税抜)/ 3,190 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 12:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA531HD-10A : ソフトカバー(EA531HD用・2組) |
拡大