品番 : EA531KA-250A
品名 : 52mm/250mm プライヤーレンチ(グリップ付)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 86 02 250 |
|---|---|---|---|
| 最大開口 | 52mm | 全長 | 250mm |
| 先端厚さ | 8mm | アゴの厚さ | 8mm |
| ジョイント部厚さ | 14mm | 調整段数 | 19 |
| 頭材質 | クロームバナジウム鋼 | 仕上げ | 亜鉛合金メッキ |
| 重量 | 485g | ハンドル | コンフォート |
| プライヤーとレンチの機能を1台に凝縮した万能工具です。 | |||
| つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。 | |||
| プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 | |||
| ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 | |||
| ラチェット機構でボルトの素早い締付けと取り外しが可能 | |||
| 対象物に触れずに対辺距離を目盛りで設定できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,600 円(税抜)/ 14,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/06 09:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA531K-21 : [EA531K-11,EA531KA-250用] 先端保護カバー |
| 関連商品 | EA531ER-1 : リペアキット |
ウェブカタログ画像
拡大
