詳細表示

このページのURL:

品番 : EA532AA-150

品名 : 150mm コンビネーションプライヤー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
強力なジョーが六角ボルト・ナット・板物などをガッチリとホールドします

仕様

呼び全長(mm) 165 重量(g) 231.3
ワイヤーカッター付
特殊焼入
総研磨仕上げ
切断刃あり
追加説明
カタログ価格

1,490 (税抜)/ 1,639 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/21 22:56現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA532BA-165
  • 品番

    EA532BA-165

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. DOC
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top