詳細表示

このページのURL:

品番 : EA532AB-7

品名 : 165mm コンビネーションプライヤー(カバー付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー IPS PLIERS(IPS) 型番 LPH-165
全長 169mm 呼び寸法 165mm
最大口開き 20mm 最小口開き 3.5mm
口開き調節 2段階 切断能力(φmm) 軟線:2.0
材質 S58C 重量 125g
硬度 HRC44~52 熱処理 無酸化焼入れ
表面処理 カチオン電着塗装
サビに強いカチオン電着塗装仕上げ
ワンタッチ着脱可能な樹脂カバー付で対象物を傷つけません。
追加説明
カタログ価格

2,540 円(税抜)/ 2,794 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 04:41現在)

商品入数 1 販売単位 丁

代替品

EA532BJ-200
  • 品番

    EA532BJ-200

  • コメント

    樹脂カバーなし

ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top