詳細表示

このページのURL:

品番 : EA532AC-2

品名 : 25mm/200mm コンビネーションプライヤー(ソフトタッチ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー IPS PLIERS(IPS) 型番 PH-200
全長 200mm 最大開口 25mm
切断能力 軟線φ2.0mm くわえ部材質 ジュラコン(R)
キズを付けたくなければこれが一番「ソフトタッチシリーズ」
2段階の口開調節で、小さな物から大きな物までつかめます。
くわえ部は樹脂製で、はさむ物をキズつけずにしっかりつかめます。
ホビー&工作用・車両整備・楽器整備・釣り具整備…さまざまな用途で使えます!
軟線でφ2.6位までの針金や釘が切れるワイヤーカッター付き。
本体はサビに強いカチオン電着塗装(メッキ品の約10倍!)
スペア樹脂付き
追加説明 ジュラコン(R)はポリプラスチック株式会社の日本その他の国の登録商標です。
カタログ価格

1,270 (税抜)/ 1,397 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/16 06:43現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top