品番 : EA532AC-22A
品名 : [EA532AC-21用] 樹脂カバー(3組)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | IPS PLIERS(IPS) | 型番 | №351 |
---|---|---|---|
材質 | ナイロン (耐熱温度:100℃まで) |
入数 | ソフトタッチカバー3組(6個) 取付ビス1組(2個) |
EA532AC-21用ソフトカバー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/12 08:26現在) |
||||
商品入数 | 3 | 販売単位 | St |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA532AC-21A : 165mm フラットノーズプライヤー(ソフトタッチ) |
本体 | EA532AC-21B : 174mm フラットノーズプライヤー(ソフトタッチ) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)