品番 : EA533FA-12
品名 : 250mm ロッキングプライヤー
あごの向きを変えられるマルチモデル。板やパイプを強力に保持します
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 40 14 250 |
|---|---|---|---|
| 能力 | 丸:43mm 四角:42mm 六角:45mm |
口の開き | 0~45mm |
| 全長 | 250mm | 重量 | 600g |
| 材質 | ボディ:強力特殊鋼 アゴ:鍛造クロームバナジウム |
仕上げ | ニッケルメッキ |
| つかみ面は横すじ入りです。 | |||
| 丸材、平材など様々な部材の形状を掴むことができます。 | |||
| アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付きです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,680 円(税抜)/ 7,348 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/05 15:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0269ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
