品番 : EA534AE-175
品名 : 175mm 電工ペンチ(偏芯型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
特殊な熱処理加工の合金刃で耐久性に優れています
仕様
全長 | 175mm | ジョウ長さ | 39.1mm |
---|---|---|---|
ジョウ厚み | 11.9mm | ジョウ幅 | 25.4mm |
先端 | 17.8mm | ノーズ幅 | 10.1mm |
ハンドルスパン | 55.1mm | 重量 | 226g |
材質 | ハイカーボンスチール | グリップ | プラスチゾル |
切断能力(mm) | 軟線:φ4.1、中硬線・硬線:φ2.3 | 特徴 | ワイヤーカッター付、先端は網目状のギザギザ |
刃先はレーザー熱処理加工されているので耐久性が向上しています |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,350 円(税抜)/ 4,785 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 06:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |