詳細表示

このページのURL:

品番 : EA534GZ-1

品名 : 190mm 電工ペンチ

仕様

全長(mm) 190 切断能力(φmm) 軟線、銅、真鍮、アルミ:2.3
クッション付ハンドル
耐久性のある研削硬化鋼刃
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

3,090 (税抜)/ 3,399 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/06/06 02:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0257ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top