品番 : EA534K-2
品名 : 240mm 電工ペンチ(グリップ付/偏芯型)
てこの原理を最大限利用したデザインにより、通常品より約50%軽い力で切断できます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 09 02 240 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 硬線:φ3.0mm 中硬線:φ4.6mm |
全長 | 240mm |
| 重量 | 460g | ハンドル | コンフォート |
| 材質 | 高級特殊工具鋼 | ||
| ACSR(鋼線入アルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ | |||
| 強力型 通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。 |
|||
| アゴの掴み部にはクロスハッチの刻み目が付けられているので強く掴み、引っ張ることができます。 | |||
| ジョイント下部にもグリップゾーンを設け、強力なてこ作用と押し付け力を実現します。 | |||
| アメリカ型 | |||
| 刃硬度 | HRC62 | 仕上げ | 磨き |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,840 円(税抜)/ 10,824 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 22:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0253ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

