品番 : EA534KB-13
品名 : 225mm 電工ペンチ(グリップ付・偏芯型/メッキ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
てこの原理を最大限利用したデザインにより、通常品より約35%軽い力で切断できます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 0205225 |
|---|---|---|---|
| ハンドル | コンフォート | 仕上げ | クロムメッキ |
| 刃硬度 | HRC64 | ||
| 通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。 | |||
| 全長 | 225mm | 切断能力 | 銅・アルミ:φ14.0mm、硬線:φ3.0mm、ピアノ線:φ2.5mm |
| 材質 | 高品質工具鋼 | 重量 | 380g |
| 一般のペンチの約65%の力で切断できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,510 円(税抜)/ 8,261 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 01:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

