品番 : EA534KB-226
品名 : 225mm 電工ペンチ(強力型・落下防止型)
てこの原理を最大限利用したデザインにより、通常品より約35%軽い力で切断できます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 0202225T |
|---|---|---|---|
| 全長 | 225mm | 切断能力 | 硬線:φ3.0mm 銅・アルミ:φ14mm |
| 強力型 通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。 |
|||
| グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,020 円(税抜)/ 8,822 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/01 19:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0253ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

