品番 : EA534KC-62
品名 : 180mm 電工ペンチ(絶縁グリップ付/メッキ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
高周波焼入刃で切断能力に優れています
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 03 06 180 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 硬線:φ2.2mm 銅・アルミ:φ12.0mm 中硬線:φ3.4mm |
ハンドル | コンフォート(1000V絶縁) |
| 仕上げ | クロムメッキ | 全長 | 180mm |
| 重量 | 264g | 刃硬度 | 60HRC |
| 材質 | 高品質工具鋼 | ||
| 平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。 | |||
| 軟線および硬線用の切刃付き | |||
| 長い切刃で比較的厚いケーブルを切断します。 | |||
| 樹脂グリップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,780 円(税抜)/ 6,358 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/23 12:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

