品番 : EA534SB-230
品名 : 230mm セーフティー・ワイヤーツイスター(右・左切替オートリターン)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 65751220 |
|---|---|---|---|
| 使用可能ワイヤーサイズ | φ1.6mmまで | 全長 | 230mm |
| 重量 | 330g | 材質 | クロム合金鋼、ヘッドとハンドルは研磨仕上げ |
| セーフティワイヤーを捻って撚る工具です。 | |||
| ワイヤーを「はさむ・ねじる・切る」の1丁3役 | |||
| 左ねじり、右ねじり切替式 | |||
| オートリターンタイプ(ツイストロッドが自動的に復帰し、作業効率がアップします) | |||
| 切断刃の角度は40°に傾斜しています。 | |||
| ペンチ部ギザ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
48,400 円(税抜)/ 53,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/01 11:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
