品番 : EA534SC-230
品名 : 230mm セーフティー・ワイヤーツイスター(右・左切替オートリターン)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 65751220 |
|---|---|---|---|
| 使用可能ワイヤーサイズ | φ1.6mmまで | 全長 | 230mm |
| 材質 | クロム合金鋼、ヘッドとハンドルは研磨仕上げ | ||
| セーフティワイヤーを捻って撚る工具です。 | |||
| ワイヤーを「はさむ・ねじる・切る」の1丁3役 | |||
| 左ねじり、右ねじり切替式 | |||
| オートリターンタイプ(ツイストロッドが自動的に復帰し、作業効率がアップします) | |||
| リードキャッチャ―(端切れ保持)機能付き ねじった後の切断されたワイヤーの端を確実に保持します。 ワイヤーの残骸が飛散し、異物混入のリスクとなるのを防ぎます。 |
|||
| 切断刃の角度は40°に傾斜しています。 | |||
| ペンチ部ギザ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
56,300 円(税抜)/ 61,930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/27 03:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
