詳細表示

このページのURL:

品番 : EA534XG

品名 : M6-M12・1/4"-7/16" ワイヤーロックドリルガイド

ワイヤー締付作業時のボルト・ナットへの穴開け用ガイドです

仕様

〈セット内容〉 3点
ボルト用ガイド2個・ナット用ガイド1個
適用ドリル径 φ1.6~2.0mmまで 適用ボルト M6×1.0・M8×1.0・M8×1.25・
M10×1.25・M10×1.5・M12×1.5・
1/4”-20・5/16”-18・5/16”-24・
3/8”-16・3/8”-24・7/16”-14
追加説明
カタログ価格

12,200 (税抜)/ 13,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/12 08:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0493ページ
メイン画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top