品番 : EA535KC-15
品名 : 115mm 精密用ニッパー(ESDグリップ/バネ付)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 77 52 115 ESD |
|---|---|---|---|
| 全長 | 115mm | 切断能力 | 軟線:φ0.3~1.0mm 中硬線:φ0.8mm 硬線:0.5mm |
| アゴの長さ (B) | 14mm | アゴの厚さ(ジョイント)(D) | 7mm |
| ヘッド幅 (A) | 11mm | 重量 | 70g |
| 表面抵抗 | 1×10^5~ 1×10^12Ω | ハンドル | コンフォート(ESD) |
| 仕上げ | 高級磨き | 刃硬度 | HRC62 |
| 刃形状 | 斜めの刃(切断面の片方:小さい傘状、もう一方の片方:傘状) | 材質 | 特別工具鋼 |
| 導電グリップ | |||
| ボックスジョイント ハンドル開閉時のガタつきが無く、スムーズな切れ味が持続します。 |
|||
| 非常に高いテコ比により、少ない力で作業できます。 | |||
| 高さのあるスリムなスリーブにより、親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップ可能 | |||
| ダイレクトな作業感覚が得られます。 | |||
| テーパーレリーフ | |||
| 追加説明 |
●サブ画像2は前モデル(2006まで) |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,250 円(税抜)/ 10,175 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/17 13:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0263ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
