品番 : EA535KF-2
品名 : 125mm 精密用ニッパー(グリップ・ワイヤーホールド付)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 78 71 125 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 軟線:0.2~1.6mm 中硬線:1.2mm 硬線:0.6mm |
全長 | 125mm |
| アゴの長さ (B) | 9mm | アゴの厚さ(ジョイント)(D) | 7.5mm |
| ヘッド幅 (A) | 13.5mm | 重量 | 57g |
| ハンドル | コンフォート | 仕上げ | 磨き |
| 刃硬度 | 約62HRC | 刃形状 | まっすぐな刃(切断面の片方:フラット、もう一方の片方:傘状) |
| 材質 | 特殊工具鋼 | ||
| 光ファイバーの切断にも最適です。 | |||
| エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に適した精密プライヤー | |||
| 基板に残っているワイヤーも径0.2㎜から切断します。 | |||
| スムーズな動きで疲れず作業できます。 | |||
| ワイヤーホールド付き 切断したワイヤーが飛び散ることがありません。 |
|||
| バネ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,300 円(税抜)/ 5,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/19 21:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0262ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
