詳細表示

このページのURL:

品番 : EA535TS-4

品名 : 160mm 精密ニッパー(超硬刃/セミフラッシュ)

仕様

切断形状 セミフラッシュ 切断能力(mm) 銅線:0.32~0.81
全長(mm) 160 材質 タングステンカーバイド
ロングハンドル
オーバル
オーバルとは、切断するためのスペースが十分にある際は、一番使いやすい形状で耐久性に優れています。
バネ付
ニチノール(ニッケルチタン合金)・ステンレス鋼などの切断に。
超硬刃
追加説明
アイコン
カタログ価格

29,300 円(税抜)/ 32,230 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/03 13:04現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0265ページ
ウェブカタログ画像
  • オーバル
  • 切断形状:セミフラッシュ

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top