品番 : EA536DK-15
品名 : 150mm スタンダードニッパー(フラット刃)
他に類を見ない切れ残りを極限まで抑えるフラット刃
仕様
| 全長(mm) | 150 | 切断能力(鉄線) | φ1.6 |
|---|---|---|---|
| 切断能力(銅線) | φ2.6 | 切断能力(VA線) | φ1.6×3心 |
| 材質 | 鋼 | 重量 | 165g |
| 刃形状 | フラット刃 | ||
| 刃合わせを究極までこだわりました。 | |||
| 刷毛のように広がった線なども綺麗にカットできる仕上げ刃です。 | |||
| 結束バンドなどの切れ残りを極限まで抑えるように刃を職人が1丁ずつ丁寧につけています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/04 22:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0260ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
