詳細表示

このページのURL:

品番 : EA536FA-175

品名 : 180mm 斜ニッパー・穴付

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

φ1.2、1.8mmの皮むき穴付
全長 180mm 切断能力 鉄線:φ1.2mm、銅線:φ3.0mm
追加説明
カタログ価格

2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/08 17:39現在)

商品入数 1 販売単位 本

代替品

EA536DJ-150
  • 品番

    EA536DJ-150

  • コメント

    変更点:全長、切断能力等

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top