品番 : EA536GB-200
品名 : 200mm 薄刃ニッパー(フラット刃/ばね付)
仕様
| メーカー | マルト長谷川工作所(KEIBA) | 型番 | NH-228 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | バネ付 | 刃先形状 | フラット |
| 切断能力 | 軟鉄線:φ2.5mm 軟銅線:φ3.5mm VVF線(VA線):2.6mm×3心 |
刃長 | 29mm |
| 呼び全長 | 200mm | 全長 | 203mm |
| 重量 | 305g | 材質 | 本体:マルトロイ(CR-V70Cクロームバナジウム鋼) グリップ:塩化ビニール |
| 刃が長いためVVF線(VA線)3心ケーブルを一度で楽々切断可能、作業効率に優れています。 | |||
| 薄刃タイプのため切断面がフラットに仕上がり安全です。 | |||
| 刃角度を鋭角に仕上げ、太い線・細い線もシャープに切断、細かな作業にも使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,660 円(税抜)/ 5,126 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/29 12:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0260ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
