品番 : EA536GD-150
品名 : 150mm 強力型電工ニッパー(砲金構造)
砲金サンドイッチ構造を搭載した高耐久モデル
仕様
| メーカー | マルト長谷川工作所(KEIBA) | 型番 | FCC-206 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 163 | 切断能力(φmm) | 硬線:1.8 軟線:2.3 より線:2.3 |
| 重量(g) | 185 | サイズ | A:163mm、B:22mm、C:53mm、D:11mm、E:15°、F(刃長):22mm |
| 硬線・軟線対応 | |||
| ピアノ線切断不可 | |||
| 砲金サンドイッチ構造を搭載した強力ニッパー。 | |||
| ビニールコードの皮むき穴付(φ1.8mm) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,630 円(税抜)/ 3,993 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/01 19:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0260ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
