詳細表示

このページのURL:

品番 : EA536HD-42

品名 : 160mm ニッパー(プラスティック用/ラウンド刃)

仕様

全長 160mm 切断能力 φ5mm(樹脂)
重量 105g
ラウンド刃
プラスチックの成型後のゲートの切断、バリ取り作業やプラモデルの製作等に
又部にばねを使用して開閉が楽になり、連続作業でも疲れません。
刃先は薄く鋭利!
追加説明
カタログ価格

2,860 (税抜)/ 3,146 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/03/28 21:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0252ページ

代替品

EA536HA-12
  • 品番

    EA536HA-12

  • コメント

    メーカー違い。全長:150mm

ウェブカタログ画像
  • アイコン

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top