詳細表示

このページのURL:

品番 : EA536KC-11

品名 : 140mm 強力型ニッパー(グリップ付/メッキ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 74 05 140
切断能力 中硬線:3.1mm
硬線:2.0mm
ピアノ線:1.5mm
全長 140mm
重量 160g ハンドル コンフォート
仕上げ クロムメッキ 刃硬度 HRC64
材質 高品質バナジウム鋼
長時間の負荷に耐えます。
切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。
精密な刃先は高周波焼き入れが施され、ピアノ線を含むあらゆる種類のワイヤーに対応。
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,430 円(税抜)/ 7,073 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 02:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0256ページ

代替品

EA536KF-140
ウェブカタログ画像
  • 斜めの刃(切断面:両方傘状)

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top