品番 : EA536KE-11
品名 : 120mm 精密用エンドニッパー(グリップ・バネ付)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 62 12 120 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 軟線:φ0.3~1.0mm 中硬線:φ0.7mm |
全長 | 120mm |
| ヘッド幅 (A) | 11mm | アゴの長さ (B) | 10mm |
| アゴの厚さ(ジョイント)(D) | 7.5mm | 刃長(C) | 17mm |
| 重量 | 70g | ハンドル | コンフォート |
| 刃硬度 | HRC56 | 仕上げ | 高級磨き |
| 材質 | 特別工具鋼 | 刃形状 | まっすぐな刃(切断面の片方:フラット、もう一方の片方:傘状) 15°傾斜 |
| エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に適した精密プライヤー | |||
| ボックスジョイント ハンドル開閉時のガタつきが無く、スムーズな切れ味が持続します。 |
|||
| バネ付き | |||
| フラッシュカット | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,500 円(税抜)/ 9,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/29 01:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0262ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
