詳細表示

このページのURL:

品番 : EA536KG-160

品名 : 160mm 電工ニッパー・絶縁(メッキ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
長寿命の高周波焼入刃で切断能力に優れています

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 7007160
刃硬度 HRC62 仕上げ クロムメッキ
ハンドル ディップコーティング(1000V絶縁) 全長(mm) 160
切断能力(mm) 中硬線:φ3.0、硬線:φ2.0、軟線:φ4.0 重量 227g
材質 高品質バナジウム鋼
樹脂製グリップ
クロームプレート
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,350 (税抜)/ 8,085 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 16:27現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA536KG-3
  • 品番

    EA536KG-3

  • コメント

    160mm 絶縁ニッパー

ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top