品番 : EA536KP-5
品名 : 125mm ニッパー・プラスティック用(グリップ付)
プラスチックの切断に最適です
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 72 02 125 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 125mm | 刃幅 | 14mm |
| 刃長 | 15mm | 刃厚 | 9mm |
| 重量 | 109g | ハンドル | コンフォート |
| 仕上げ | 磨き | ||
| 鉛などの軟材やプラスチック部品を綺麗に切断できます。 | |||
| 刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。 | |||
| バネ付きで連続作業に便利です。 | |||
| 追加説明 |
●刃長…17mm(2007/7/10) |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,680 円(税抜)/ 6,248 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/12/14 10:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0257ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

