詳細表示

このページのURL:

品番 : EA536NC-150

品名 : 155mm 斜ニッパー(プラスチックハンドル)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

プラスチックコート(研磨仕上げ)
全長(mm) 155 切断能力(mm) 鉄線:φ1.2、銅線:φ2.6
材質・・・構造用炭素鋼(S-58C)
刃の硬さ・・・HRC54~62
追加説明
カタログ価格

2,580 円(税抜)/ 2,838 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/19 02:57現在)

商品入数 1 販売単位 丁

代替品

EA536DJ-15
  • 品番

    EA536DJ-15

  • コメント

    メーカー違い。仕様をご確認下さい。

メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top