品番 : EA537FA-10
品名 : 280mm ロングノズルプライヤーセット
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 先端 | ストレート・45°ベント(各1本) | 全長 | 280mm |
| 工具袋付 | |||
| 工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,600 円(税抜)/ 8,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/12 05:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0308ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA537FA-11 : 280mm ロングノーズプライヤー(ストレート) |
| セット商品 | EA537FA-12 : 280mm ロングノーズプライヤー(ベンド) |
メイン画像
拡大
●工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
